Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
55012
55012.050.016
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
Šroub se šestihrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezocel A4 70 M5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈933
Čísla materiálu
Objednací číslo
55012.050.016
EAN
8715494310123
UBB
500512345785
UNSPSC
31161620