Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
51012
51012.050.008
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
Šroub se šestihrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezocel A2 70 M5X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
8 mm
Třída
70
Typ drážky
S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
8
n
1.2
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈933
Čísla materiálu
Objednací číslo
51012.050.008
EAN
8715494540452
UBB
500571253904
UNSPSC
31161620