text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezocel A2 70 M5X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 25 mm
Třída 70
Typ drážky S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M5
k 3.5
L (mm) 25
n 1.2
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈933

Čísla materiálu

Objednací číslo 51012.050.025
EAN 8715492257673
UBB 952351892486
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.