text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou s drážkou DIN ≈933 Nerezocel A2 70 M4X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 20 mm
Třída 70
Typ drážky S vnějším šestihranem drážkované
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
n 1
P 0.7
s 7

Normy

DIN ≈933

Čísla materiálu

Objednací číslo 51012.040.020
EAN 8715494461955
UBB 500571253821
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.