text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod. ISO 4017 Ocel (AD-W7) Bez PU 5.6 M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info Specifické vlastnosti spojovacích materiálů pro tlakové nádoby:
  • Určeno pro použití v tlakových nádobách, parních spotřebičích, zařízeních a přírubových přípojkách při teplotách od -10 ° C do + 300 ° C.
  • Splňuje požadavky AD2000-W7, TRD106 a DIN 267-13
  • Výrobci zařazení do VdTÜV-Merkblatt 1253/4 jsou oprávněni nahradit certifikát EN 10204 3.1 označením spojovacích prostředků třídou vlastností a značkou výrobce. Toto uznání je stejně akceptováno společností Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby

Rozměry

d-D M10
k 6.4
L (mm) 25
P 1.5
s 16

Normy

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 08760.100.026
EAN 8715492564320
UBB 955351096800
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.