text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod. ISO 4014 Ocel (AD-W7) Bez PU 5.6 M20X130


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 130 mm
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.:
  • Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a DIN 267-13.
  • V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
  • Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pro tlakové nádoby

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 130
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 08750.200.130
EAN 8715492563965
UBB 950351670308
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.