Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01270
01270.100.030
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Pozinkované 8.8 M10X1,25X30/S=17
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
28
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.25
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
01270.100.030
EAN
8715493860315
UBB
955351430512
UNSPSC
31161620
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce