text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,50X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 20 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M12
k 7.5
L (mm) 20
P 1.5
s 19

Normy

ISO 8676
NEN 1568
DIN 961
NF E25-151

Čísla materiálu

Objednací číslo 01070.120.020
EAN 8715492021571
UBB 950351135211
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.