Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01070
01070.100.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,25X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
60 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
60
P
1.25
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
01070.100.060
EAN
8715494503525
UBB
500621729325
UNSPSC
31161620