text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M10X1,25X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 20 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M10
k 6.4
L (mm) 20
P 1.25
s 17

Normy

DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676

Čísla materiálu

Objednací číslo 01070.100.020
EAN 8715492021496
UBB 950351134636
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.