Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
04170
04170.300.060
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
Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 10.9 M30X2,00X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
60 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
60
P
2
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Čísla materiálu
Objednací číslo
04170.300.060
EAN
8717077020023
UBB
500644714726
UNSPSC
31161620