text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel (AD-W7) Pozinkované 5.6 pro tlakové nádoby

Artikelnummer
Značka Fabory
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované

Spezifikationen

Značka Fabory
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby

Normen

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Ilość produktów (122)

Průměr Délka   Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
M6 12 mm - -
M6 16 mm - -
M6 20 mm - -
M6 25 mm - -
M6 30 mm - -
M6 35 mm - -
M6 40 mm - -
M6 50 mm - -
M8 10 mm - -
M8 12 mm - -
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.