text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 Ocel (AD-W7) Bez PU 5.6 pro tlakové nádoby

Objednací číslo
Značka Fabory
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU

Specifikace

Značka Fabory
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info Specifické vlastnosti spojovacích materiálů pro tlakové nádoby:
  • Určeno pro použití v tlakových nádobách, parních spotřebičích, zařízeních a přírubových přípojkách při teplotách od -10 ° C do + 300 ° C.
  • Splňuje požadavky AD2000-W7, TRD106 a DIN 267-13
  • Výrobci zařazení do VdTÜV-Merkblatt 1253/4 jsou oprávněni nahradit certifikát EN 10204 3.1 označením spojovacích prostředků třídou vlastností a značkou výrobce. Toto uznání je stejně akceptováno společností Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.