text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X40


Položka č.
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Průměr M12
Délka 40 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 44.9
HS kód 7318158880

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 18

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 01210.120.041
EAN 8715492030719
UBB 952351617917
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.