Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.060.055
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M6X55
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
55 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
55
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.060.055
EAN
8715492024930
UBB
950351142068
UNSPSC
31161620