Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.240.220
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
Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované 8.8 M24X220
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
220 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
220
P
3
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.240.220
EAN
8715492027702
UBB
950351160375
UNSPSC
31161620