text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M16X240

Specifikace

Průměr M16
Délka 240 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 240
P 2
s 24

Normy

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01220.160.240
EAN 8715492034342
UBB 954351335417
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.