text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Ocel (AD-W7) Pozinkované 5.6 pro tlakové nádoby

Objednací číslo
Značka Fabory
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované

Specifikace

Značka Fabory
Třída 5.6
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel (AD-W7)
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.