text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4014 Nerezocel A2 (AD-W2) 70 pro tlakové nádoby

Objednací číslo
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2 (AD-W2)
Závit Metrický závit

Specifikace

Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2 (AD-W2)
Závit Metrický závit
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W2, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
  • Sizes with a diameter > M24 are minimal property class 50.pro tlakové nádoby

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.