text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

d-D M5
k 3.5
L (mm) 10
P 0.8
s 8

Normy

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 01236.050.010
EAN 8715494288620
UBB 500571916245
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.