Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
04116
04116.200.050
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
50 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozměry
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
50
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
04116.200.050
EAN
8715494542623
UBB
500571179679
UNSPSC
31161620