text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X45


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 45 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 45
P 2
s 24

Normy

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 04116.160.045
EAN 8715494542586
UBB 500571179182
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.