Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01210
01210.120.035
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M12X35/S=19
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
35 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
01210.120.035
EAN
8715492030689
UBB
950351072000
UNSPSC
31161620