text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 12.9 M16X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 12.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Délka 80 mm
Třída 12.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

d-D M16
k 10
L (mm) 80
P 2
s 24

Normy

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 04118.160.080
EAN 8715494037402
UBB 500500000129
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.