MAVE B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
04118
04118.100.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 12.9 M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
25 mm
Třída
12.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
25
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
04118.100.025
EAN
8715492119070
UBB
953351785621
UNSPSC
31161620