text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M6X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 60 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 04110.060.060
EAN 8715492117274
UBB 954351348386
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.