MAVE B.V.
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
04110
04110.300.080
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M30X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M30
Délka
80 mm
Třída
10.9
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
80
P
3.5
s
46
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
04110.300.080
EAN
8715492118479
UBB
950351966664
UNSPSC
31161620