text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel Lubrinox A4 70 M5X10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 10 mm
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

k 3.5
P 0.8
s 8

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

Proč zvolit Lubrinox®

  • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
  • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
  • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
  • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
  • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
  • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 55013.050.010
EAN 8715494021609
UBB 500719056375
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.