Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.030.030
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 Min.50 M3X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
30 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M3
k
2
L (mm)
30
P
0.5
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.030.030
EAN
8715492323545
UBB
951351911791
UNSPSC
31161620