Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
53520
53520.120.160
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 80 M12X160
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
160 mm
Třída
80
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620