text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M4X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 20 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
P 0.7
s 7

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017

Čísla materiálu

Objednací číslo 55010.040.020
EAN 8715492323590
UBB 950351858267
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.