text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M3X8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 8 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

d-D M3
k 2
L (mm) 8
P 0.5
s 5.5

Normy

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Čísla materiálu

Objednací číslo 55010.030.008
EAN 8715492323484
UBB 951351911122
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.