Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.020.008
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M2X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
8 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
8
P
0.4
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.020.008
EAN
8715494120760
UBB
500571539708
UNSPSC
31161620