Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.020.004
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M2X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
4 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
4
P
0.4
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.020.004
EAN
8715494616966
UBB
500633341762
UNSPSC
31161620