Nedtrain Oud
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.020.012
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M2X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Délka
12 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
12
P
0.4
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.020.012
EAN
8715494120784
UBB
500571539963
UNSPSC
31161620