Pomac Automation B.V.
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
Šestihranné šrouby a vruty
55010
55010.025.016
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A4 70 M2,5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2.5
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
16
P
0.45
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Čísla materiálu
Objednací číslo
55010.025.016
EAN
8715494617048
UBB
500633342596
UNSPSC
31161620