My Favorites
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
51010
51010.080.120
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 Min.50 M8X120
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
120 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
51010.080.120
EAN
8715492255990
UBB
951351785310
UNSPSC
31161620