text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 Min.50 M33X95


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M33
Délka 95 mm
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

d-D M33
k 21
L (mm) 95
P 3.5
s 50

Normy

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 51010.330.095
EAN 8715494606257
UBB 500633217020
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.