Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
51010
51010.330.090
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 Min.50 M33X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
Min.50
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
M33
Délka
90 mm
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M33
k
21
L (mm)
90
P
3.5
s
50
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Čísla materiálu
Objednací číslo
51010.330.090
EAN
8715492257482
UBB
951351796531
UNSPSC
31161620