text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 70 M8X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 60 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

d-D M8
k 5.3
L (mm) 60
P 1.25
s 13

Normy

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51010.080.060
EAN 8715492255907
UBB 950351776253
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.