Šestihranné šrouby a vruty
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
51010
51010.080.016
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 70 M8X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
16 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
16
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
51010.080.016
EAN
8715492255815
UBB
950351775347
UNSPSC
31161620