My Favorites
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
Šestihranné šrouby a vruty
51010
51010.050.006
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 70 M5X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
6 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
6
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
Čísla materiálu
Objednací číslo
51010.050.006
EAN
8715492255426
UBB
950351772377
UNSPSC
31161620