My Favorites
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
Šestihranné šrouby a vruty
51010
51010.050.025
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 70 M5X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Čísla materiálu
Objednací číslo
51010.050.025
EAN
8715492255501
UBB
950351773029
UNSPSC
31161620