text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel A2 70 M18X140


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Délka 140 mm
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

d-D M18
k 11.5
L (mm) 140
P 2.5
s 27

Normy

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 51010.180.140
EAN 8715494122641
UBB 500571240547
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.