text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Nerezocel 1.4828 M12X16


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4828
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4828
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 27.7

Rozměry

d-D M12
k 7.5
L (mm) 16
P 1.75
s 19

Normy

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 53522.120.016
EAN 8717077332867
UBB 500634442981
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.