text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Mosaz CU2/CU3 Poniklované M5X8

Specifikace

Průměr M5
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Poniklované
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Čísla materiálu

Objednací číslo 46060.050.008
EAN 8715492840738
UBB 950351743253
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.