My Favorites
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
Šrouby
Šestihranné šrouby a vruty
01200
01200.120.280
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované 8.8 M12X280/S=19
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
280 mm
Třída
8.8
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
280
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Objednací číslo
01200.120.280
EAN
8715492026187
UBB
950351905290
UNSPSC
31161620