text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M14X150/S=22

Specifikace

Průměr M14
Délka 150 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 150
P 2
s 22

Normy

NF E25-112
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555

Čísla materiálu

Objednací číslo 01220.140.150
EAN 8715492034106
UBB 952351328838
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.