text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M10X160/S=17

Specifikace

Průměr M10
Délka 160 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014

Čísla materiálu

Objednací číslo 01220.100.160
EAN 8715492033666
UBB 952351982071
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.