text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M5X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Délka 50 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 50
P 0.8
s 8

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Čísla materiálu

Objednací číslo 01000.050.050
EAN 8715492006943
UBB 950351001710
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.